SQUADRA INOX X FALEGN. MM.300 1-45-686

Squadra da carpentiere con divisione in mm su entrambi i lati

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:1-45-686
Rubix:999181000014664
EAN:3253561456862
SQUADRA INOX X FALEGN. MM.300 1-45-686

Dettagli del prodotto : SQUADRA INOX X FALEGN. MM.300 1-45-686


- Squadra da falegname
- Scala millimetrica incisa fotograficamente su acciaio inox, ben visibile
- Barra di alluminio nervata fissata con 3 rivetti alla squadra per garantire resistenza e precisione
- La barra è smussata per ottenere angoli di 90° e 45°
- Divisione in mm su entrambi i lati,

Punti di forza

- Squadra da falegname
- Scala millimetrica incisa fotograficamente su acciaio inox, ben visibile
- Barra di alluminio nervata fissata con 3 rivetti alla squadra per garantire resistenza e precisione
- La barra è smussata per ottenere angoli di 90° e 45°
- Divisione in mm su entrambi i lati,

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)16x200x300 mm
Peso imballaggio274 g
Precisionemm
25,60 IVA esclusa
/ Unità
31,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore