SQUADRA DELA.1257.02

DELA.1257 - Quadri flangiati di base - Classe II

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:DELA.1257.02
Rubix:160000000222503
EAN:3170332150371
SQUADRA DELA.1257.02

Riepilogo info tecniche

Tipologiaquadri semplici con base - classe ii
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SQUADRA DELA.1257.02


DELA.1257 - Quadri flangiati di base - Classe II
- Flangia avvitata.
- Perfetto appoggio del tallone e del fianco.

Punti di forza

Quadrato semplice con base
Classe II
Lunghezza (mm): 250
Altezza (mm): 165
Larghezza (mm): 30
Peso (g): 850
Spessore (mm): 7
Base imbullonata. Perfetto supporto per il tallone e il viso. Standard: NF E 11-103, DIN 875

Informazioni tecniche


Attributi
Peso236 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)140x105x25 mm
Peso imballaggio206 g
Tipologiaquadri semplici con base - classe ii
17,54 IVA esclusa
/ Unità
21,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione