016680115-SQUADRE A CAPPELLO DIN 875/2 A/150 1668A 150
Squadre a cappello in acciaio normalizzato rettificate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1668A 150
Rubix:160000000011392
Produttore:016680115
EAN:8014230085432
Documenti
Dettagli del prodotto : 016680115-SQUADRE A CAPPELLO DIN 875/2 A/150 1668A 150
Squadre a cappello in acciaio normalizzato rettificate
Punti di forza
Squadre a cappello in acciaio normalizzato rettificate
Applicazioni
Utensili per misurare e tracciare
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 355x215x40 mm |
|---|---|
| Peso | 480 g |
| Precisione | din875/2 |
| Lunghezza di asta | 100 mm |
| Grandezza | 150 x 100 x 25,0 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

