Riferimenti
Usag:976 C 100
Rubix:160000000342662
Produttore:U09760013
EAN:8010239076563

Documenti
Dettagli del prodotto : U09760013 976 C_100 SQUADRA A CAPPELLO
Classe di precisione DIN 875/2 - Esecuzione in acciaio normalizzato con superfici interamente rettificate
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x110x30 mm |
|---|---|
| Peso | 240 g |
| Tipologia | c 100 squadra a cappello |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
