PRECISION STAINLESS SQUARE WITH SHOULDER - GRADE 2 - 100X70MM 892297

Squadre da ingenere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:892297
Rubix:999221223065510
EAN:3660338448782
PRECISION STAINLESS SQUARE WITH SHOULDER - GRADE 2 - 100X70MM 892297

Riepilogo info tecniche

Tipologiasquadra con spalla
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PRECISION STAINLESS SQUARE WITH SHOULDER - GRADE 2 - 100X70MM 892297


Norme: DIN 875/2
SQUADRA DA INGEGNERE DI PRECISIONE IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON PLACCA ALLA BASE - GRADO 2 - 100X70MM

Punti di forza

Con spalla

Applicazioni

Squadra da ingegnere di precisione
Grado 2
Acciaio inossidabile
Di rettifica di precisione
Per macchinari standard

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasquadra con spalla
Precisionegrado 2
Materialeacciaio inossidabile
Lunghezza di asta20 mm
17,72 IVA esclusa
/ Unità
21,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione