PRECISION STAINLESS SQUARE WITH SHOULDER - GRADE 2 - 250X165MM 892300

Squadre da ingenere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:892300
Rubix:999221223065513
EAN:3660338448812
PRECISION STAINLESS SQUARE WITH SHOULDER - GRADE 2 - 250X165MM 892300

Riepilogo info tecniche

Tipologiasquadra con spalla
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PRECISION STAINLESS SQUARE WITH SHOULDER - GRADE 2 - 250X165MM 892300


Norme: DIN 875/2
SQUADRA DA INGEGNERE DI PRECISIONE IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON PLACCA ALLA BASE - GRADO 2 - 250X165MM

Punti di forza

Con spalla

Applicazioni

Squadra da ingegnere di precisione
Grado 2
Acciaio inossidabile
Di rettifica di precisione
Per macchinari standard

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasquadra con spalla
Precisionegrado 2
Materialeacciaio inossidabile
Lunghezza di asta35 mm
50,15 IVA esclusa
/ Unità
61,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione