SQUADRA CONTROLLO A CAPPELLO 819.300CLO

819.CLO - Quadri di precisione flangiati in acciaio inox - Classe 0

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:819.300CLO
Rubix:160000000168799
EAN:3148512052081
SQUADRA CONTROLLO A CAPPELLO 819.300CLO

Riepilogo info tecniche

Tipologiasquadrette di precisione con tappo in acciaio inox - calss 0
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SQUADRA CONTROLLO A CAPPELLO 819.300CLO


819.CLO - Squadre di precisione flangiate in acciaio inox - Classe 0
- Precisione: ± 5 + H/50 µm (h è l'altezza espressa in mm).
- Acciaio inox.
- Bordi esterni rettificati e superfici piane.

Punti di forza

• Permanent dimensional stability due to construction from stainless steel
• Highly precise control of right angles according to tolerance class 0
• Ground surfaces for optimal flatness and reproducible measurement results
• Stop base for a secure and stable support on the workpieces to be inspected

Applicazioni

This angle is suitable for use in mechanical workshops, in maintenance and in manufacturing for dimensional and alignment checks, and is ideal for measuring stations, test rigs, as well as production environments where the highest accuracy for right angles is required.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2154 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)335x245x55 mm
Peso imballaggio2154 g
Tipologiasquadrette di precisione con tappo in acciaio inox - calss 0
Precisione± 5 + h/50 µm
Lunghezza di asta300 mm
460,63 IVA esclusa
/ Unità
561,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione