SQUADRA DOPPIO ANGOLO MM150 DELA.1272.03

DELA.1272 - Squadrette flangiate a doppia linguetta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:DELA.1272.03
Rubix:160000000222510
EAN:3170332151514
SQUADRA DOPPIO ANGOLO MM150 DELA.1272.03

Riepilogo info tecniche

Tipologiaflangia doppia a linguetta quadrata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SQUADRA DOPPIO ANGOLO MM150 DELA.1272.03


DELA.1272 - Squadre flangiate a doppia linguetta
- Angoli di 30°, 45°, 60°, 90°.

Punti di forza

Squadre flangiate a doppia linguetta
Lunghezza (mm): 200
Larghezza (mm): 142
Peso (g): 720
Angoli di 30°, 45°, 60°, 90°. Standard: NF E 11-103, DIN 875

Informazioni tecniche


Attributi
Peso400 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)176x176x23 mm
Peso imballaggio400 g
Tipologiaflangia doppia a linguetta quadrata
61,56 IVA esclusa
/ Unità
75,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione