SQUADRA INOX X FALEGN. MM.250 1-45-685

Squadra da carpentiere con divisione in mm su entrambi i lati

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:1-45-685
Rubix:999181000014663
EAN:3253561456855
SQUADRA INOX X FALEGN. MM.250 1-45-685

Dettagli del prodotto : SQUADRA INOX X FALEGN. MM.250 1-45-685


- Squadra da falegname
- Scala millimetrica incisa fotograficamente su acciaio inox, ben visibile
- Barra di alluminio nervata fissata con 3 rivetti alla squadra per garantire resistenza e precisione
- La barra è smussata per ottenere angoli di 90° e 45°
- Divisione in mm su entrambi i lati,

Punti di forza

- Squadra da falegname
- Scala millimetrica incisa fotograficamente su acciaio inox, ben visibile
- Barra di alluminio nervata fissata con 3 rivetti alla squadra per garantire resistenza e precisione
- La barra è smussata per ottenere angoli di 90° e 45°
- Divisione in mm su entrambi i lati,

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)16x140x250 mm
Peso imballaggio200 g
Precisionemm
23,60 IVA esclusa
/ Unità
28,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore