Riferimenti
Facom:DELA.1257.07
Rubix:160000000222506
EAN:3170332150494


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | quadri semplici con base - classe ii |
|---|
Dettagli del prodotto : SQUADRA DELA.1257.07
DELA.1257 - Quadri flangiati di base - Classe II
- Flangia avvitata.
- Perfetto appoggio del tallone e del fianco.
- Flangia avvitata.
- Perfetto appoggio del tallone e del fianco.
Punti di forza
Quadrato semplice con base
Classe II
Lunghezza (mm): 250
Altezza (mm): 165
Larghezza (mm): 30
Peso (g): 850
Spessore (mm): 7
Base imbullonata. Perfetto supporto per il tallone e il viso. Standard: NF E 11-103, DIN 875
Classe II
Lunghezza (mm): 250
Altezza (mm): 165
Larghezza (mm): 30
Peso (g): 850
Spessore (mm): 7
Base imbullonata. Perfetto supporto per il tallone e il viso. Standard: NF E 11-103, DIN 875
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1304 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 310x210x35 mm |
| Peso imballaggio | 1278 g |
| Tipologia | quadri semplici con base - classe ii |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione