SQUADRA INOX X FALEGN. MM.400 1-45-687

Squadra da carpentiere con divisione in mm su entrambi i lati

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:1-45-687
Rubix:999181000014665
EAN:3253561456879
SQUADRA INOX X FALEGN. MM.400 1-45-687

Dettagli del prodotto : SQUADRA INOX X FALEGN. MM.400 1-45-687


- Squadra da falegname
- Scala millimetrica incisa fotograficamente su acciaio inox, ben visibile
- Barra di alluminio nervata fissata con 3 rivetti alla squadra per garantire resistenza e precisione
- La barra è smussata per ottenere angoli di 90° e 45°
- Divisione in mm su entrambi i lati,

Punti di forza

- Squadra da falegname
- Scala millimetrica incisa fotograficamente su acciaio inox, ben visibile
- Barra di alluminio nervata fissata con 3 rivetti alla squadra per garantire resistenza e precisione
- La barra è smussata per ottenere angoli di 90° e 45°
- Divisione in mm su entrambi i lati,

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)13,5x200,5x400 mm
Peso imballaggio300 g
30,40 IVA esclusa
/ Unità
37,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore