SQUADRA A CAPPELLO 45GR. DELA.1292.00

Quadrato con tappo a 45°

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:DELA.1292.00
Rubix:160000000222513
EAN:3170332152009
SQUADRA A CAPPELLO 45GR. DELA.1292.00

Riepilogo info tecniche

Tipologiaquadrato con tappo a 45°
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SQUADRA A CAPPELLO 45GR. DELA.1292.00


Quadrato con tappo a 45°

Punti di forza

Quadrato con tappo a 45°
Lunghezza (mm): 150
Altezza (mm): 150
Larghezza (mm): 26
Peso (g): 324
Spessore (mm): 7
In acciaio inox.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso651 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)195x180x30 mm
Peso imballaggio651 g
Tipologiaquadrato con tappo a 45°
98,12 IVA esclusa
/ Unità
119,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione