SQUADRA DELA.1257.06

DELA.1257 - Quadri flangiati di base - Classe II

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:DELA.1257.06
Rubix:160000000222505
EAN:3170332150463
SQUADRA DELA.1257.06

Riepilogo info tecniche

Tipologiaquadri semplici con base - classe ii
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SQUADRA DELA.1257.06


DELA.1257 - Quadri flangiati di base - Classe II
- Flangia avvitata.
- Perfetto appoggio del tallone e del fianco.

Punti di forza

Quadrato semplice con base
Classe II
Lunghezza (mm): 250
Altezza (mm): 165
Larghezza (mm): 30
Peso (g): 850
Spessore (mm): 7
Base imbullonata. Perfetto supporto per il tallone e il viso. Standard: NF E 11-103, DIN 875

Informazioni tecniche


Attributi
Peso854 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)240x163x35 mm
Peso imballaggio768 g
Tipologiaquadri semplici con base - classe ii
28,60 IVA esclusa
/ Unità
34,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione