Riferimenti
Bahco:9045-B-400
Rubix:160000001331008
EAN:7311518178123

Dettagli del prodotto : SQUADRA 9045-B-400
Squadre stampate in un unico pezzo in acciaio di qualità svedese. Per ottenere un angolo preciso di 90°, dove è possibile tracciare facilmente angoli di 45° e 90°. Grazie al bordo rialzato nella parte inferiore della base, la squadra può essere premuta saldamente contro il pezzo da lavorare. Scala ben leggibile su entrambi i lati. Finitura: nero, con vernice antiruggine.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 250 g |
|---|---|
| Tipologia | piazza carpenter |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
