SQUADRA 9045-B-300

Quadrato 9045

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:9045-B-300
Rubix:160000001330779
EAN:7311518012199
SQUADRA 9045-B-300

Documenti

Dettagli del prodotto : SQUADRA 9045-B-300


Squadre stampate in un unico pezzo in acciaio di qualità svedese. Per ottenere un angolo preciso di 90°, dove è possibile tracciare facilmente angoli di 45° e 90°. Grazie al bordo rialzato nella parte inferiore della base, la squadra può essere premuta saldamente contro il pezzo da lavorare. Scala ben leggibile su entrambi i lati. Finitura: nero, con vernice antiruggine.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso226 g
Codice doganale82041100
24,96 IVA esclusa
/ Unità
30,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione