SQUADRA CONTROLLO A CAPPELLO 819.200CLO

819.CLO - Quadri di precisione flangiati in acciaio inox - Classe 0

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:819.200CLO
Rubix:160000000168798
EAN:3148512052067
SQUADRA CONTROLLO A CAPPELLO 819.200CLO

Dettagli del prodotto : SQUADRA CONTROLLO A CAPPELLO 819.200CLO


819.CLO - Squadre di precisione flangiate in acciaio inox - Classe 0
- Precisione: ± 5 + H/50 µm (h è l'altezza espressa in mm).
- Acciaio inox.
- Bordi esterni rettificati e superfici piane.

Punti di forza

• Permanent dimensional stability due to construction from stainless steel
• Highly precise control of right angles according to tolerance class 0
• Ground surfaces for optimal flatness and reproducible measurement results
• Stop base for a secure and stable support on the workpieces to be inspected

Applicazioni

This angle is suitable for use in mechanical workshops, in maintenance and in manufacturing for dimensional and alignment checks, and is ideal for measuring stations, test rigs, as well as production environments where the highest accuracy for right angles is required.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso890 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)220x145x40 mm
Peso imballaggio890 g
Precisione± 5 + h/50 µm
Lunghezza di asta130 mm
313,61 IVA esclusa
/ Unità
382,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione