016700120-SQUADRA SEMPLICE A CAPPELLO A/200 1670A 200
Squadre a cappello in acciaio non normate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1670A 200
Rubix:160000000011415
Produttore:016700120
EAN:8014230085593
Documenti
Dettagli del prodotto : 016700120-SQUADRA SEMPLICE A CAPPELLO A/200 1670A 200
Squadre a cappello in acciaio non normate
Punti di forza
Squadre a cappello in acciaio non normate
Applicazioni
Utensili per misurare e tracciare
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 295x150x40 mm |
|---|---|
| Peso | 366 g |
| Precisione | non normata |
| Lunghezza di asta | 130 mm |
| Grandezza | 200x130x19,5 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

