SQUADRA 9048-300

Carpenter Square

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:9048-300
Rubix:160000001335035
EAN:7314150138173
SQUADRA 9048-300

Documenti

Dettagli del prodotto : SQUADRA 9048-300


Punti di forza

•Accuracy 1 mm/m
Stainless-steel blade
Aluminium body
Carpenters square including a sliding marker over the measuring scale for ease of marking repetitive measurements
A moving pin that allows the user to place the square on the workpiece edge without it dropping down, this makes single handed work much easier

Informazioni tecniche


Attributi
Peso280 g
Codice doganale82041100
20,48 IVA esclusa
/ Unità
24,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione