SQUADRA DELA.1257.08

DELA.1257 - Quadri flangiati di base - Classe II

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:DELA.1257.08
Rubix:160000000222507
EAN:3170332150524
SQUADRA DELA.1257.08

Riepilogo info tecniche

Tipologiaquadri semplici con base - classe ii
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SQUADRA DELA.1257.08


DELA.1257 - Quadri flangiati di base - Classe II
- Flangia avvitata.
- Perfetto appoggio del tallone e del fianco.

Punti di forza

Quadrato semplice con base
Classe II
Lunghezza (mm): 250
Altezza (mm): 165
Larghezza (mm): 30
Peso (g): 850
Spessore (mm): 7
Base imbullonata. Perfetto supporto per il tallone e il viso. Standard: NF E 11-103, DIN 875

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1804 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)370x245x45 mm
Peso imballaggio1992 g
Tipologiaquadri semplici con base - classe ii
€ 48,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione