5598125-STELI TORNITURA E SCANALATURA MSS-I20R02-GX09-1
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:MSS-I20R02-GX09-1
Rubix:160000001416910
Produttore:5009660

Dettagli del prodotto : 5598125-STELI TORNITURA E SCANALATURA MSS-I20R02-GX09-1
Modulo per canalini – Esecuzione di gole interne MSS...I... • metrico • Destra • GX09
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 23 mm |
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione