Riferimenti
Dummel:618.0020.3ST
Rubix:160000000143990

Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT 618.0020.3ST
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 95 mm |
| Diametro di alesaggio | 18 mm |
| Portautensile | klemmhalter stahl (portautensile in acciaio) |
| Tipo a gambo | fräserschaft zh10 stahl (gambo fresatore zh10 in acciaio) |
| Connessione | alimentazione interna del refrigerante (through coolant) |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 130,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
