Riferimenti
Dummel:645.0028-D
Rubix:160000000151962

Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI 645.0028-D
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 28 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 95 mm |
| Diametro di alesaggio | 5 mm |
| Portautensile | portautensile tipo 645 (klemmhalter) per inserti |
| Tipo a gambo | tipo 645 (klemmhalter) |
| Connessione | per inserti destro e sinistro |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 113,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
