Riferimenti
Dummel:608.0016.1ST
Rubix:160000000142096

Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT 608.0016.1ST
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 80 mm |
| Diametro di alesaggio | 6 mm |
| Portautensile | klemmhalter stahl (portautensile in acciaio) |
| Tipo a gambo | zh10 |
| Connessione | r/ls08 |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
