Riferimenti
Dummel:616.0016.1HM
Rubix:160000000143779

Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT 616.0016.1HM
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 130 mm |
| Diametro di alesaggio | 11 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 348,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 425,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
