Riferimenti
Dummel:609.0012.4HM
Rubix:160000000142213

Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT 609.0012.4HM
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 122 mm |
| Diametro di alesaggio | 7 mm |
| Portautensile | klemmhalter hartmetall / toolholder carbide |
| Tipo a gambo | klemmhalter rundschaft (straight shank) |
| Connessione | innere kühlmittelzufuhr (through coolant) |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 277,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 338,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
