Riferimenti
Dummel:645.0018-D
Rubix:160000000151956

Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI 645.0018-D
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 18 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 90 mm |
| Diametro di alesaggio | 5 mm |
| Portautensile | klemmhalter (portautensile) tipo 645 |
| Tipo a gambo | gambo tondo (rundschaft) |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
