Riferimenti
Dummel:687.0016-D
Rubix:160000000157612

Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI 687.0016-D
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 0.2 mm
Punti di forza
•Quick and easy changing of inserts
Maximum repeating accuracy of the length and diameter setting
Easy and correct compliance with peak heights
Maximum repeating accuracy of the length and diameter setting
Easy and correct compliance with peak heights
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 75 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
