Riferimenti
Dummel:616.0016.3ST
Rubix:160000000143783

Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT 616.0016.3ST
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Diametro di alesaggio | 11 mm |
| Portautensile | portautensile in acciaio (klemmhalter stahl) |
| Tipo a gambo | gambo zh10 in acciaio (fräserschaft zh10 stahl) |
| Connessione | alimentazione interna del refrigerante (innere kühlmittelzufuhr) |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
