Riferimenti
Dummel:614.0016.3HM
Rubix:160000000143491

Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT 614.0016.3HM
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 130 mm |
| Diametro di alesaggio | 17 mm |
| Portautensile | klemmhalter in metallo duro (hm) |
| Tipo a gambo | gambo cilindrico |
| Connessione | refrigerante interno (through coolant) |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 368,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 449,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
