Riferimenti
Dummel:676.00254-D
Rubix:160000000156285

Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI 676.00254-D
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 25,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 95 mm |
| Diametro di alesaggio | 0,2 mm |
| Portautensile | typ 676 klemmhalter (per inserti destro e sinistro) |
| Tipo a gambo | typ 676 klemmhalter |
| Connessione | ø d g6 25,4 mm (attacco inserti) |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 113,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
