UTENSILI ULTRAMINI 645.0025-D

Ultramini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Dummel:645.0025-D
Rubix:160000000151960
UTENSILI ULTRAMINI 645.0025-D
Riepilogo info tecniche
Diametro25 mm
Lunghezza95 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI 645.0025-D


Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 0.2 mm

Punti di forza

•Quick and easy changing of inserts
Maximum repeating accuracy of the length and diameter setting
Easy and correct compliance with peak heights

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro25 mm
Lunghezza95 mm
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
106,24 IVA esclusa
/ Unità
129,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore