Riferimenti
Dummel:618.0020.3E.ST
Rubix:160000000143988

Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT 618.0020.3E.ST
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 120 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
