UTENSILI ULTRAMINI 645.0012-D

Ultramini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dummel:645.0012-D
Rubix:160000000151954
UTENSILI ULTRAMINI 645.0012-D

Riepilogo info tecniche

Diametro12 mm
Lunghezza75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI 645.0012-D


Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 0.2 mm

Punti di forza

•Quick and easy changing of inserts
Maximum repeating accuracy of the length and diameter setting
Easy and correct compliance with peak heights

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro12 mm
Lunghezza75 mm
Paese d'origineDE
87,15 IVA esclusa
/ Unità
106,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione