Riferimenti
Dummel:608.0012.1HM
Rubix:160000000142091

Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT 608.0012.1HM
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 80 mm |
| Diametro di alesaggio | 6 mm |
| Portautensile | klemmhalter hartmetall |
| Tipo a gambo | zh10 |
| Connessione | r/ls08 |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 175,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 213,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
