Riferimenti
Dummel:676.0025-D
Rubix:160000000156284

Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI 676.0025-D
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 95 mm |
| Diametro di alesaggio | 0,2 mm |
| Portautensile | klemmhalter (portautensile) per utensili ultramini tipo 676 (676.0025-d) |
| Tipo a gambo | klemmhalter per inserti destro e sinistro (right/left) |
| Connessione | attacco/diametro di serraggio: ø 16-28 mm (klemmhalter ab ø 16 - 28 mm) |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 129,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
