5113118-STELI TORNITURA E SCANALATURA MSS-I32R09-GX16-3
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:MSS-I32R09-GX16-3
Rubix:160000001417009
Produttore:5009766

Dettagli del prodotto : 5113118-STELI TORNITURA E SCANALATURA MSS-I32R09-GX16-3
Modulo per canalini – Esecuzione di gole interne MSS...I... • metrico • Destra • GX16
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 40 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 38 mm |
| Diametro di alesaggio | 12,3 mm |
| Connessione | 5,9 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione