Riferimenti
Dummel:609.0016.1ST
Rubix:160000000142215

Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT 609.0016.1ST
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 95 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
