Riferimenti
Dummel:614.0012.1HM
Rubix:160000000143485

Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT 614.0012.1HM
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Diametro di alesaggio | 17 mm |
| Portautensile | portautensile in metallo duro |
| Tipo a gambo | tipo 614 |
| Connessione | r/ls14 |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 231,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 282,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
