Riferimenti
Dummel:614.0016.4HM
Rubix:160000000143493

Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT 614.0016.4HM
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 140 mm |
| Diametro di alesaggio | 14 mm |
| Portautensile | minicut typ 614 klemmhalter (portautensile) hartmetall (metallo duro) |
| Tipo a gambo | gambo con raffreddamento interno (innere kühlmittelzufuhr / through coolant) |
| Connessione | connessione per raffreddamento interno (through coolant / l1) |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 390,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 476,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
