Riferimenti
Dummel:611.0012.1HM
Rubix:160000000142831

Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT 611.0012.1HM
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 95 mm |
| Diametro di alesaggio | 8 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 182,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 222,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
