Riferimenti
Dummel:687.0020-D
Rubix:160000000157613

Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI 687.0020-D
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 90 mm |
| Diametro di alesaggio | 0,2 mm |
| Portautensile | portautensile per inserti destro e sinistro utilizzabili |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
