Riferimenti
Dummel:618.0016.2HM
Rubix:160000000143986

Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT 618.0016.2HM
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 130 mm |
| Diametro di alesaggio | 11,5 mm |
| Portautensile | klemmhalter in metallo duro (hartmetall) |
| Tipo a gambo | stelo cilindrico (rundschaft / straight shank) |
| Connessione | alimentazione refrigerante interna (through coolant) |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 435,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 531,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
