Riferimenti
Dummel:609.0016.1E.ST
Rubix:160000000142214

Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT 609.0016.1E.ST
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 105 mm |
| Diametro di alesaggio | 9 mm |
| Portautensile | klemmhalter mini-cut (toolholder) con raffreddamento interno |
| Tipo a gambo | rundschaft (gambo cilindrico) / straight shank |
| Connessione | r/ls09 |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 117,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
