Riferimenti
Dummel:R.UM.18.1212.5
Rubix:160000000304909

Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI R.UM.18.1212.5
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 28 mm |
| Diametro di alesaggio | 7 mm |
| Portautensile | klemmhalter 12,0 x 12,0 mm (gambo quadrato), per inserti con raffreddamento interno |
| Tipo a gambo | gambo quadrato (quadratschaft) 12,0 x 12,0 mm |
| Connessione | raffreddamento interno inserti (innenkühlung) |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 196,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 240,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
