Riferimenti
Dummel:645.0022-D
Rubix:160000000151959

Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI 645.0022-D
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 22 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 70 mm |
| Diametro di alesaggio | 5 mm |
| Portautensile | klemmhalter (toolholder) type 645 |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 129,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
