Riferimenti
Dummel:614.0016.3ST
Rubix:160000000143492

Documenti
Dettagli del prodotto : UTENSILI MINICUT 614.0016.3ST
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 7.8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 16 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 117,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
