5115119-STELI TORNITURA E SCANALATURA MSS-I20R05-GX09-2
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:MSS-I20R05-GX09-2
Rubix:160000001417053
Produttore:5009756

Dettagli del prodotto : 5115119-STELI TORNITURA E SCANALATURA MSS-I20R05-GX09-2
Modulo per canalini – Esecuzione di gole interne MSS...I... • metrico • Destra • GX09
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 23 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 25 mm |
| Diametro di alesaggio | 7,6 mm |
| Portautensile | mss-i20r90-1.5d-n |
| Tipo a gambo | 1,5d-n (walter nct) |
| Connessione | walter nct (n) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione