Riferimenti
Dummel:681.0020-D
Rubix:160000000156599

Dettagli del prodotto : UTENSILI ULTRAMINI 681.0020-D
Tornitura, scanalatura e profilatura dal diam. 0.2 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
| Portautensile | klemmhalter (portainserto a serraggio) |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
