5113117-STELI TORNITURA E SCANALATURA MSS-I32R09-GX16-2
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:MSS-I32R09-GX16-2
Rubix:160000001417007
Produttore:5009764

Dettagli del prodotto : 5113117-STELI TORNITURA E SCANALATURA MSS-I32R09-GX16-2
Modulo per canalini – Esecuzione di gole interne MSS...I... • metrico • Destra • GX16
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 32 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 38 mm |
| Diametro di alesaggio | 40 mm |
| Portautensile | gx16-2e3 |
| Tipo a gambo | pma prism mounting |
| Connessione | j6 / j61 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione