5202064-STELI TORNITURA E SCANALATURA MSS-E20R00-2020J
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:MSS-E20R00-2020J
Rubix:999240117031535
Produttore:5009155

Dettagli del prodotto : 5202064-STELI TORNITURA E SCANALATURA MSS-E20R00-2020J
Utensile con codolo – Modulare MSS-...00 • Walter Cut • metrico • Codolo quadro • Destra • 20x20mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 20 mm |
|---|---|
| Altezza | 20 mm |
| Senso dello strumento | destra |
| Tipo di inserto | novex-cut |
| Tipo di montaggio | serraggio a vite |
| Tipo di bloccaggio | serraggio a vite (vite modulo scanalatura) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 160,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 195,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione